Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkettensystem, einteilig, Gliederstärke 10 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrkettensystem
Zurrkettensystem
Artikel-Nr.:
     103-968860
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     ZRS10SL1
EAN/GTIN:
     4061753112231
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Zurrkettensystem, einteilig, Gliederstärke 10 mm.

Güteklasse 8. Gefertigt nach der EN-12195-3. Verkürzungshaken mit einer Sicherung. Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung.

Zurrketten mit nachvollziehbarer Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte. UVV-Plakette.

Auf Anfrage Alle Zurrkettensysteme auch in Güteklasse 10 erhältlich. Zugkraft bis 25% höher als Güteklasse 8. Ermöglicht in manchen Fällen den Übergang auf kleinere Kettendimensionen.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Kettenstärke:
10 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 968860 49, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Zubehör, Zubehöre, Zurrketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FS
ZRS10SLMEHR
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.