Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel für mobilen Lift, Gabelzinkenstärke 40 mm, Tragbreite 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabel für mobilen Lift
Gabel für mobilen Lift
Artikel-Nr.:
     103-968783
Hersteller:
     Torros
Herst.-Nr.:
     DT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
968783 49
Gabel
Gabeln
Zubehör
Gabel für mobilen Lift, Gabelzinkenstärke 40 mm, Tragbreite 300 mm.

Zubehörwechsel mit nur einem Handgriff. Gabelzinkenstärke 40 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Tragbreite:
300 mm
Gabellänge:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,40*
€ 580,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,17*
€ 574,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,27*
€ 539,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.