Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen
Scherengabelhubwagen
Scherengabelhubwagen
Artikel-Nr.:
     103-968748
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SGH 1500 B
EAN/GTIN:
     4061753044051
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherengabelhubwagen, handhydraulisch, Tragfähigkeit 1500 kg.

Lasten anheben, verfahren, bereitstellen. Arbeiten in idealer Höhe. QuickLift.

Alle Modelle mit QuickLift, spart Zeit und Kraft. QuickLift-Schnellhub ist bis zu einer Traglast von 100 kg aktiv. Leichte Lasten werden schnell angehoben. Höhere Lasten werden langsamer, dafür aber kraftsparend angehoben. Automatische Kontrolle der Absenkgeschwindigkeit. Schutz des Geräts mittels eines Überlastventils. Zusatzstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln. Radausstattung Polyurethan. Alle Ausführungen sind auch als Paletthubwagen einsetzbar. Starker Rahmen, größere Räder und Rollen. Gummiummantelter Komforthandgriff mit Kälteschutz. Mit handhydraulischem Hubantrieb. Pulverbeschichtet in Melonengelb RAL 1028.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hubbereich:
85 - 810 mm
Antrieb:
Handhydraulik
Gabellänge:
1170 mm
Gabelbreite:
160 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1640 mm
Breite:
560 mm
Höhe:
1275 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, seco scherengabelhubwagen, hubwagen einschere, 968748 49, Gabelhubwagen, Gabelhubwägen, Handhydraulischer Scherengabelhubwagen, Handhydraulische Scherengabelhubwagen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Palettenheber, Palettenhubwagen, Palettenhubwägen, Paletthubwagen, Paletthubwägen, Palettrolli, Scherengabelhubwägen, Schnellhub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,18*
€ 1.631,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,25*
€ 1.612,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,20*
€ 1.534,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,27*
€ 1.486,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.