Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschwenkkran ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 1000 kg, Ausladung 3 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Wandschwenkkran ASSISTENT AW
Artikel-Nr.:
     103-968734
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     WSK-ASSISTENT AW10-3,0
EAN/GTIN:
     4061753110688
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wandschwenkkran tragkraft 1000kg
wanddrehkran
Wandschwenkkran ASSISTENT AW, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 1000 kg, Ausladung 3 m.

Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexibel in der Montage.

Durch die kompakte Bauweise und seine große nutzbare Hubhöhe eignet er sich auch für enge und niedrige Räume. Er bietet zusätzlich eine variable Auslegerlänge, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Entscheiden Sie selbst, ob der Wandschwenkkran an einer Stahlstütze, Stahlbetonstütze, Stahlbetonwand oder Stahlkonstruktion befestigt werden soll. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Stahlkiesgestrahlt, Lackierung gelb RAL 1007. Lagerkonsolen tiefschwarz RAL 9005. Lieferumfang Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Rund-Schleppkabel. Katzendfahranschläge vorne und hinten. Wandschwenkkran einschließlich Lagerkonsolen, ohne Befestigungsschrauben. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. Lieferung ohne Fahrwerk und Elektrokettenzug.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.

Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen und Farbanstriche erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
180°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran ohne Elektrokettenzug
Flanschbreite:
120 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Hebezughöhe:
573 mm
Weitere Suchbegriffe: vetter wandschwenkkran, Vetter, 968734 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,15*
€ 2.308,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,12*
€ 2.263,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,08*
€ 2.173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,73*
€ 2.142,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.