Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechen, 12 Auflagestäbe, Länge 735 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechen
Rechen
Artikel-Nr.:
     103-968532
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968532
EAN/GTIN:
     4054666010053
Suchbegriffe:
eurokraft pro
968532 49
Eigenfertigung
Hordenwagenzubehör
Rechen, 12 Auflagestäbe, Länge 735 mm.

Einfach zu montieren. Im Wagen seitlich verschiebbar.

Tragfähigkeit Mit 3 Rechen 450 kg. Mit 4 Rechen 600 kg.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Länge:
735 mm
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Rastermaß:
130 mm
Produkttyp:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.