Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen MAX, Teleskop-Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen MAX
Plattformwagen MAX
Artikel-Nr.:
     103-968519
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     H-968519-CT001
EAN/GTIN:
     4260285079535
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen MAX, Teleskop-Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 300 kg.

Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Ergonomische Schiebebügelhöhe und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Alles bleibt an seinem Platz dank festverklebter Antirutsch-Matte. Umlaufender Stoßschutz schützt Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Kugelgelagerte Radausstattung. Gelenke mit Sicherheits-Schutzkappen.

Plattform mit festverklebter Antirutsch-Matte und umlaufendem Stoßschutz. Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung in Perlweiß RAL 1013. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, spurlose Vollgummireifen (TPR). Bügel in vier Höhen arretierbar. Bei Tragfähigkeit 200 kg: Schiebebügelhöhe 820 - 1130 mm Bei Tragfähigkeit 300 kg: Schiebebügelhöhe 840 - 1205 mm

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausstattung:
mit 1 klappbaren Teleskop-Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
890 mm
Ladeflächenbreite:
590 mm
Ladehöhe:
185 mm
Schiebebügelhöhe:
840 - 1205 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 300 kg, plattformwagen, 968519 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.