Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, Höhe 2000 mm, mit Sichtlagerkästen, 36 Kästen, 9 Böden, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-967996
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     967996
EAN/GTIN:
     4004514244932
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
Steckregal, Höhe 2000 mm, mit Sichtlagerkästen, 36 Kästen, 9 Böden, Grundregal.

Verzinktes Steckregal aus Stahl für Sichtlagerkästen. Grund- und Anbauregale gleicher Tiefe kombinierbar. Werkzeug- und schraubenlose Montage. Verschiedene Breiten und Tiefen verfügbar. Grundelement inklusive Sichtlagerkästen. Ideal für Werkstatt, Lager und Betrieb. Feldlast 1300 kg, Fachlast 150 kg.

Das hochwertige Sichtlagerregal überzeugt in Stabilität und Funktionalität. Stahlblechrahmen und Fachböden sind verzinkt und bieten beste Tragfähigkeit. Die Grundelemente kommen mit einer vordefinierten Anzahl an blauen Sichtlagerkästen aus Polyethylen, die exakt auf die Regalbreite und Bodentiefe maximiert ist. Kombinieren Sie Grund- und Anbauelemente gleicher Tiefe ganz individuell nach Ihrem Platzangebot. Zusätzliche Sichtlagerkästen können als Zubehör unter Kombinationen erworben werden. Eine Regalaussteifung durch die mitgelieferte Kreuzdiagonale ist in jedem Grundregal sowie in jedem zweiten Anbauregal nötig. Ideal für die übersichtliche und kompakte Lagerung in Werkstatt, Lager und Betrieb.

Für die Regale mit Tiefe 336 mm ist eine Wand- oder Bodenbefestigung zwingend erforderlich.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Breite:
1060 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
436 mm
Kästen Anzahl / LxBxH:
16 x blau / 350x210x140 mm, 20 x rot / 350x210x140 mm
Art der Kästen:
Sichtlagerkasten
Kastenmaterial:
Polyethylen (PE)
Material:
Stahlblech
Konstruktion:
gesteckt
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft grundregal, grund regal, eurokraft pro, 967996 49, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Lagergestell, Lagergestelle, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale mit Behälter, Regale mit Sichtlagerkästen, Regal mit Sichtlagerkästen, Ständerregale mit Sichtlagerkästen, Ständerregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal, Steckregale, Steckregale mit Regalkästen, Steckregal mit Regalkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,73*
€ 760,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,55*
€ 728,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
968035
ab € 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.