Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox, faltbar, aus PP, Inhalt 675 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenbox, faltbar
Palettenbox, faltbar
Palettenbox, faltbar
Palettenbox, faltbar
Artikel-Nr.:
     103-967982
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     0661271KK
EAN/GTIN:
     4250685145978
Suchbegriffe:
Palettenbox
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox
Palettenbox, faltbar, aus PP, Inhalt 675 l, ab 1 Stk.

Aus Polypropylen-Hohlkammermaterial. Volumenreduzierung bis zu 75%, zusammengefaltete Boxen nur max. 250 mm hoch. Einfacher 1-Personen-Aufbau möglich. Paletten und Deckel in stabiler Ausführung. Verrutschsichere Stapelung der Einheiten.

Mit Entnahmeklappe (L x H 600 x 350 mm) zum leichten Be- und Entladen. Mit hygienisch versiegelten Kanten des Korpuses. Hochregalfähig bis max. 900 kg. Materialstärke 10 / 3000 m².
Weitere Informationen:
Inhalt:
675 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Außenbreite:
800 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenhöhe:
940 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C
Innenbreite:
770 mm
Innenlänge:
1170 mm
Innenhöhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, paletten-faltbox pp, paletten faltbox, palettenbox 1170x800x520, 967982 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter mit Kufen, Box, Boxen, Faltbox, Faltboxen, Großbehälter, Klappbehälter, Klappbox, Klappboxen, Klappkasten, Klappkästen, Palettenboxen, Paloxe, Paloxen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen, Transportkiste, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,20*
€ 541,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.