Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung, mit Gleitern, Höhenverstellbereich 440 - 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-952508
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     01506
EAN/GTIN:
     4260046920816
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, gepolstert mit PU-Schaum, Gasfeder-Höhenverstellung, mit Gleitern, Höhenverstellbereich 440 - 580 mm.

Stabiles Stahlrohr-Fünffußgestell. Sitzfläche Breite x Tiefe 445 x 440 mm. Rückenlehnenhöhe 375 mm. Mit Bodengleitern.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung. Ihr Vorteil: Robuster und widerstandsfähiger PU-Schaum. Resistent gegen mechanische Einwirkung, Staub, Öl und schwache Säuren und Laugen.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
440 - 580 mm
Rückenlehnenhöhe:
375 mm
Sitzbreite:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, meychair, 952508 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 280,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,75*
€ 293,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
469/01507
ab € 198,11*
Ähnlich
k.A.
294856
ab € 290,65*
Ähnlich
k.A.
294857
ab € 278,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.