| |
|
| Artikel-Nr.: 103-946412 Herst.-Nr.: 3049504130509 EAN/GTIN: 4054923053601 |
| |
|
| | |
| Labor-Chemikalienschrank, 2-türig, hoch, 3 Fachböden, ohne Sichtfenster, grau.
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten und Giftstoffe in Arbeitsräumen . Vielfältige Ausstattungsvarianten für Ihren individuellen Einsatzzweck. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung. Ohne Gefahrstoffbox.
Aus Feinstahlblech mit robuster Strukturpulverbeschichtung. Korpus anthrazitgrau RAL 7016. Innenausstattung : 3 Fachböden. Verzinkte Fachböden im 25 mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft 100 kg. Schränke mit einer verzinkten Bodenauffangwanne.
Weitere Ausstattungsvarianten wie Falttüren, Bodenwanne nach StawaR etc., sowie Entlüftungsaufsätze bitte anfragen. Weitere Informationen: | | Außenbreite: | 1055 mm | Außenhöhe: | 1950 mm | Außentiefe: | 520 mm | Material: | Stahlblech | Korpusfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 2 Stück | Fachbodentraglast: | 100 kg | Anzahl Fachböden: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, asecos, 946412 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laborausstattung, Laborschrank, Laborschränke, Labor-Sicherheitsschrank, Labor-Sicherheitsschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel |
| | |
| |