Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Chemikalienschrank, 2-türig, halbhoch, 2 Auszüge, ohne Sichtfenster, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Chemikalienschrank
Labor-Chemikalienschrank
Artikel-Nr.:
     103-946407
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049204130506
EAN/GTIN:
     4250101135064
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Labor-Chemikalienschrank, 2-türig, halbhoch, 2 Auszüge, ohne Sichtfenster, grau.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten und Giftstoffe in Arbeitsräumen . Vielfältige Ausstattungsvarianten für Ihren individuellen Einsatzzweck. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung. Ohne Gefahrstoffbox.

Aus Feinstahlblech mit robuster Strukturpulverbeschichtung. Korpus anthrazitgrau RAL 7016. Innenausstattung : 2 Tablarauszüge. Pulverbeschichtete Auszüge mit herausnehmbarer Kunststoff-Auffangwanne. Tragkraft 30 kg.

Weitere Ausstattungsvarianten wie Falttüren, Bodenwanne nach StawaR etc., sowie Entlüftungsaufsätze bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
1055 mm
Außenhöhe:
1105 mm
Außentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, asecos, 946407 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laborausstattung, Laborschrank, Laborschränke, Labor-Sicherheitsschrank, Labor-Sicherheitsschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.188,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,96*
€ 1.637,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,02*
€ 1.625,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,38*
€ 1.546,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,89*
€ 1.489,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,02*
€ 1.413,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.