Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung, 3 Trennwände, 16 Steckwände, für Schubladenhöhe 180 - 270 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladeneinteilung
Schubladeneinteilung
Artikel-Nr.:
     103-946339
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-55
EAN/GTIN:
     4040376920348
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Schubladeneinteilung, 3 Trennwände, 16 Steckwände, für Schubladenhöhe 180 - 270 mm.

Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 770 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 680 x 560 mm.
Weitere Informationen:
Für Breite:
770 mm
Für Tiefe:
650 mm
Für Schubladenhöhe:
180 - 270 mm
Lieferumfang:
3 Längstrennwände, 12 Quersteckwände
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, RAU, 946339 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Trennblech, Trennbleche, Trennelement, Trennelemente, Trennschied, Trennschiede, Trennsteg, Trennstege, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 88,59*
€ 96,72*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 92,38*
€ 101,15*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 106,61*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 106,61*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 111,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.