Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Stehpult, Ausführung offen, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Industrie-Stehpult
Artikel-Nr.:
     103-946218
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-510
EAN/GTIN:
     4055479659712
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Industrie-Stehpult, Ausführung offen, enzianblau.

Mit aufklappbarem Holzdeckel und Stauraum. Geschweißte Ausführung - sofort einsatzbereit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechausführung. Jeweils mit zwei fest eingeschweißten Fachböden. Geräumiges Pult innen mit Zwischenboden und oben mit aufklappbarem, geöltem Holzdeckel. Höhe vorne 1100 mm, hinten 1200 mm. Breite x Tiefe 700 x 600 mm. Offene Ausführung Gestell aus Winkelstahl, 30 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
700 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Höhe hinten:
1200 mm
Höhe vorne:
1100 mm
Gestellfarbe:
enzianblau RAL 5010
Gestellmaterial:
Winkelstahl, pulverbeschichtet
Material Pultaufsatz:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Pultaufsatz:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Pavoy, 946218 49, Arbeitspult, Arbeitspulte, Industrie-Stehpult, Industrie-Stehpulte, Pult, Pulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte, Werkstattpult, Werkstattpulte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,33*
€ 311,01*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,04*
€ 311,59*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,18*
€ 332,90*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,08*
€ 357,94*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,59*
€ 360,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 252,15*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 270,82*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 252,83*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,65*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 294,47*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 293,22*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 293,92*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 253,42*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 291,89*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 292,14*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 293,15*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 335,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.