Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl, Synchronmechanik Rückenlehnenhöhe 500 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl, Synchronmechanik
Operator-Drehstuhl, Synchronmechanik
Artikel-Nr.:
     103-945540
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     945540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl, Synchronmechanik, Rückenlehnenhöhe 500 mm, schwarz.

Strapazierfähiger, pflegeleichter Stoffbezug, Bezugsmaterial 100% Polyester, 100.000 Scheuertouren. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Universal-Rollen für harte und weiche Böden.

Ihr Vorteil Stufenlose Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks von 50 bis 125 kg Körpergewicht. Synchron-Mechanik fünffach arretierbar.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Bezugsmaterial:
100% Polyester
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Höhenverstellbereich:
400 - 520 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, bürostuhl schwarz ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, Dauphin, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.