Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl SITNESS 15, mit Body Balance Tec®, Rückenlehne mit Netzbezug, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl SITNESS 15
Operator-Drehstuhl SITNESS 15
Operator-Drehstuhl SITNESS 15
Artikel-Nr.:
     103-945517
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SITNESS 15, ST19U G21
EAN/GTIN:
     4014296969824
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl SITNESS 15, mit Body Balance Tec®, Rückenlehne mit Netzbezug, rot.

Atmungsaktive Rückenlehne. Orthositz® und Body-Balance-Tec®. Serienmäßig mit Armlehnen.

Pflegeleichter Stoffbezug, Bezugsmaterial 100% Polypropylen. Netzbezug farbgleich, 100% Polyester. Fußkreuz aus Stahl, verchromt, mit verchromter Gasfeder. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Body Balance Tec® Das patentierte Sitzgelenk für Bewegungsfreiheit in jede Richtung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Mit Orthositz® und integriertem Body Balance Tec® -Sitzgelenk für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche sowie konturbetonter Rückenlehne mit Netzbezug. Serienmäßig mit höhenverstellbaren Armlehnen.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polypropylen (PP), Polyester
Bezugsfarbe:
rot
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahl, verchromt
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 540 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 945517 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 230,35*
€ 284,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 249,56*
€ 307,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.