Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1010 x 800 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Rohrboden-Steckregal
Fachboden für Rohrboden-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945469
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB02A211802
EAN/GTIN:
     3612970950642
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Rohrboden-Steckregal, VE 2 Stk, BxT 1010 x 800 mm.

Vierkant-Stahlrohr (35 x 20 x 1,25 mm und 20 x 20 x 1 mm). Blau RAL 5015 kunststoffbeschichtet. Jeweils 5 Stahlrohre pro Fachboden.
Weitere Informationen:
Breite:
1010 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, 945469 49, Boden, Böden, Fachböden, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 47,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,41*
€ 145,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,99*
€ 141,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 117,81*
€ 140,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,30*
€ 136,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,77*
€ 130,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.