Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendetafel, mobil, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, BxH 2100 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendetafel, mobil
Wendetafel, mobil
Wendetafel, mobil
Artikel-Nr.:
     103-945230
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6336784
EAN/GTIN:
     4002390041195
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Wendetafel, mobil, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, BxH 2100 x 1000 mm.

Doppelte Arbeitsfläche. Beidseitig beschreibbar. Kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Magnethaftend und beschreibbar. Trocken abwischbar. Stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet. Feststellbare Doppel-Lenkrollen. Tafel 360° drehbar. Stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung mit Kipp-Klemmhebel. Inklusive Ablageschale aus Metall.

Die mobile Wendetafel von MAUL® ist ein praktischer Helfer bei Präsentationen, Vorträgen oder Meetings. Das stabile silberfarbene Gestell lässt sich mit den feststellbaren Doppellenkrollen mühelos verschieben und bei Bedarf arretieren. Die doppelte Arbeitsfläche ist 360° stufenlos drehbar und wird über einen Kipp-Klemmhebel sicher festgestellt. Das kunststoffbeschichtete Stahlblech ist auf beiden Seiten magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Zur komfortablen Vortragsgestaltung ist eine Ablageschale für Stifte angebracht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelbreite:
2100 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard drehtafel maul, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 945230 49, Drehtafeln, Kipptafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 45,00*
ab € 476,17*
€ 540,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,76*
€ 563,11*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 548,49*
€ 616,60*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 560,74*
€ 623,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,16*
€ 638,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,76*
€ 591,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.