Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Flipchart, DIN A3 Querformat, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tisch-Flipchart
Tisch-Flipchart
Artikel-Nr.:
     103-945183
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X8569-39
EAN/GTIN:
     4005546810799
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Tisch-Flipchart, DIN A3 Querformat, VE 2 Stk.

Das Präsentations- und Informationssystem für gehobene Ansprüche in attraktivem Design. Geschaffen für vielfältige Einsatzbereiche wie Messen und Ausstellungen sowie Schulungen, aber auch für die ganz persönliche Präsentation im kleinen Kreis. Das Profil dieser Tisch-Flipchart-Serie wird besonders betont durch die schlanken, parallel geführten Zierlinien auf der Vorderseite, die griffsympathische, gesprenkelte Folienoberfläche, die optische Akzentuierung der Ringmechanik und viele andere interessante Details wie z.B. dem schmalen Kunststoffrücken mit Beschriftungsfeld. Jedes Tisch-Flipchart wird standardmäßig mit zehn reflexionsarmen Premium-Prospekthüllen ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Tafelbreite:
450 mm
Tafelhöhe:
360 mm
Tafelfarbe:
basaltgrau
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, präsentationsordner a3, panorama ringbuch, durable präsentationsordner, DURABLE, 945183 49, Broschürenhalter, Flipcharts, Prospekthalter, Prospektstand, Prospektständer, Prospektträger, Tischaufsteller, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 39,03*
€ 52,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 39,32*
€ 53,12*
1
€ 6,78*
ab € 39,48*
€ 53,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 42,08*
€ 59,86*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,785*
€ 62,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 62,145*
€ 73,95255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,105*
€ 70,33495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,115*
€ 67,96685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,685*
€ 61,50515
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,785*
€ 55,67415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 124,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
857719
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.