Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbänke, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, Holzarbeitsfläche, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktwerkbänke, fahrbar
Kompaktwerkbänke, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-944756
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL5.23.12A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376890849
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Kompaktwerkbänke, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, Holzarbeitsfläche, lichtgrau / enzianblau.

Buchemassivarbeitsplatte, 25 mm stark.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Seitliche Dokumententasche. 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen. Gesamt-Tragkraft ca. 300 kg. Buchemassiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark. Mit 5 Schubladen (Höhe 3 x 120, 2 x 180 mm), 1 Tür, Höhe 720 mm, inkl. 1 Fachboden. Schubladen auf Kugellagerführungen, 90% ausziehbar. Tragkraft ca. 75 kg. Breite 580 mm. Innenbreite x -tiefe 490 x 560 mm.

Ohne Aufpreis lieferbar: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1145 mm
Plattentiefe:
650 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
25 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
3x120, 2x180 mm
Höhe:
975 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, RAU, 944756 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, Kompaktwerkbank, Kompaktwerkbänke, Leichte Tischwagen, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,45*
€ 1.191,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,89*
€ 1.191,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,40*
€ 1.222,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,30*
€ 1.226,89*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.172,40*
€ 1.305,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,21*
€ 1.417,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,22*
€ 1.391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,13*
€ 1.335,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,41*
€ 1.301,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,45*
€ 1.265,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,10*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,42*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,08*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,02*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,18*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 110,32*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,60*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 489,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 562,85*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 780,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.