| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944656 Herst.-Nr.: 4590001186KK EAN/GTIN: 4052021001678 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsbehälter mit Deckel, Volumen 120 l, lebensmittelecht, weiß.
Langlebiger Polyethylenbehälter für den Einsatz in Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Gummierte Griffe für sicheren Halt. Ohne Deckel nestbar, mit Deckel stapelbar.
Die Farben Weiß, Gelb und Grün sind lebensmittelecht. Weitere Informationen: | | Volumen: | 120 Liter | Höhe: | 760 mm | Breite: | 610 mm | Tiefe: | 570 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | weiß | Deckelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne 120l weiß, mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter 120 l, rothopro, 944656 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,00* | € 62,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,95* | € 62,97* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,56* | € 73,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|