| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944650 Herst.-Nr.: 4589008080KK EAN/GTIN: 4052021001524 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsbehälter mit Deckel, Volumen 85 l, schwarz, BxHxT 530 x 660 x 500 mm.
Langlebiger Polyethylenbehälter für den Einsatz in Industrie und Lebensmittelverarbeitung. Gummierte Griffe für sicheren Halt. Ohne Deckel nestbar, mit Deckel stapelbar.
Die Farben Weiß, Gelb und Grün sind lebensmittelecht. Weitere Informationen: | | Volumen: | 85 Liter | Höhe: | 660 mm | Breite: | 530 mm | Tiefe: | 500 mm | Material Abfallbehälter: | Polyethylen (PE) | Farbe Abfallbehälter: | schwarz | Deckelfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mehrzweckbehälter 85l, mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter schwarz, rothopro, 944650 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Plastikbox, Plastikboxen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstofftonne, Wertstofftonnen, Wertstofftrennbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,33* | € 49,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,39* | € 49,64* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,88* | € 64,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|