Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart CROSS, Tragfähigkeit 75 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-944532
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-41V3
EAN/GTIN:
     4001563223444
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart CROSS, Tragfähigkeit 75 kg.

Zusammengeklappt bequem verfahrbar. Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.

Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Stahlteile hochwertig verchromt. Mit extrabreiten Rädern (95 mm) für unebene und weiche Untergründe.

Mit praktischem Spannfix-System zur Ladungssicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RuXXac^®null-cart CROSS
Tragfähigkeit:
100 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
410 mm
Radausführung:
Polymerbandage
Raddurchmesser:
180 mm
Radlagerung:
Kugellager
Radbreite:
95 mm
Material:
Stahl, verchromt
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, RuXXac, 944532 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.