| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944208 Herst.-Nr.: 7004724 EAN/GTIN: 4019502346949 |
| |
|
| | |
| Alu-Mehrzweckleiter, Einsteigermodell, 3 x 8 Sprossen, max. Arbeitshöhe 5,96 m.
Einsteigermodell zum Superpreis. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und eine starre Verbindungsstrebe. Treppenstellung möglich (Beschlag inklusive). Stabiler Stand durch breite Quertraverse. Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität. Rutschfeste Leiternfüße. Geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm, für sicheren und bequemen Aufstieg.
Die Grundleiter besteht aus einer zweiteiligen Mehrzweckleiter. Das dritte Teil, die Aufsteckleiter, wird in einem Schiebebeschlag geführt und mit einem Hakenpaar fixiert, wobei zur Transportsicherung ein Haken mit einer Abhebesicherung ausgerüstet ist. Durch seine Bauart verbindet dieser Leiterntyp die Funktionalität einer Bockleiter mit der einer Schiebeleiter und deckt daher sehr viele Anwendungsmöglichkeiten ab. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Mehrzweckleitern | Ausführung Aufstieg: | Sprossen | Sprossenanzahl: | 3x8 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Sprossenmaterial: | Aluminium | Arbeitshöhe als Stehleiter: | 4290 mm | Länge als Anlegeleiter: | 5110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, allzweckleiter hymer 3x8 sprossen, alu-leiter, alu-leiter 8 stufig, HYMER, 944208 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Multifunktionsleiter, Multifunktionsleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Vielzweckleitern |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,95* | € 211,54* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,11* | € 231,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 222,35* | € 274,47* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,47* | € 312,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 269,90* | € 328,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|