Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944107 Herst.-Nr.: 09-RS75EP-4LF EAN/GTIN: 4040376823816 |
| |
|
| | |
| Fahrsatz VE 4 Stk, für Untergestell 30 x 30 mm, 4 Lenkrollen mit Feststeller.
Die Fahrsätze sind jederzeit nachrüstbar. Für Untergestell 30 x 30 mm Bauhöhe gesamt 100 mm, Tischhöhe 900 mm. Weitere Informationen: | | Radausstattung: | 4 Lenkrollen mit Feststeller | Raddurchmesser: | 80 mm | Bauhöhe: | 100 mm | Ausführung: | für Untergestell 30x30 mm | Produkttyp: | Arbeitstische |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,92* | € 133,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,31* | € 134,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,67* | € 134,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,44* | € 140,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,54* | € 143,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|