Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1000 x 800 mm, Boden- BxT 890 x 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-944105
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-100
EAN/GTIN:
     4040376032935
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1000 x 800 mm, Boden- BxT 890 x 595 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
800/1000 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
595 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, RAU, 944105 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 50,89*
€ 64,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,87*
€ 66,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,00*
€ 66,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 68,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,21*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.