Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 750 x 800 mm, Boden- BxT 640 x 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-944104
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-075
EAN/GTIN:
     4040376888105
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 750 x 800 mm, Boden- BxT 640 x 595 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
750 mm
Für Tiefe:
800 / 1000 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
595 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, RAU, 944104 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 38,12*
€ 49,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,92*
€ 55,33*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 55,36*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 57,20*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.