Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter, Breite verstellbar 150 - 230 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Halter
CPU-Halter
CPU-Halter
CPU-Halter
CPU-Halter
Artikel-Nr.:
     103-944099
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-CPU.12
EAN/GTIN:
     4040376855503
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
CPU Halter
CPU-Halter, Breite verstellbar 150 - 230 mm, lichtgrau.

Breite von 150 bis 230 mm einstellbar. An beliebiger Stelle unter der Tischplatte montierbar. Höhe 500 mm, Tiefe 500 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Breitenverstellbereich:
150 - 230 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Produkttyp:
Arbeitsplatzsysteme
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, einfachhaken (lochplatte) rau, einfachhaken (lochplatte), RAU, 944099 49, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, Unterbau, Unterbauten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 96,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,74*
€ 98,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 80,43*
€ 99,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 99,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 101,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.