Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, resedagrün, Tischbreite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Werkbank im Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     103-944021
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.350.030
EAN/GTIN:
     7612269031232
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Werkbank im Baukastensystem, Höhe 1040 mm, Unterstellschrank, 6 Schubladen, resedagrün, Tischbreite 1500 mm.

Stabile Stahlblechkonstruktion für langlebigen Industrieeinsatz. Einsatz: Fertigung, Industrie, Werkstatt, Montage etc. Plattenstärke 40 mm.

Buche-Multiplex-Arbeitsplatte Aus gedämpften Buchefurnieren. Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Vielfältig einsetzbar in Werkstatt und Industrie. Unterstellschrank Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Schubladen 100% ausziehbar, Tragkraft 75 kg. Perfekte Laufruhe durch den traversenlos geführten Differenzialauszug.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
750 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
1x100, 4x150, 1x200 mm
Höhe:
1040 mm
Frontfarbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, lista montagewerkbank, montagewerkbank, standardwerkbank ral6011, LISTA, 944021 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke im Baukastensystem, Werkbank im Baukastensystem, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.830,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,39*
€ 2.503,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,88*
€ 2.465,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,54*
€ 2.337,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,27*
€ 2.263,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,66*
€ 2.178,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.