Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm, Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, Sitzbezug hellrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm
Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm
Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm
Artikel-Nr.:
     103-941852
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SYNCRO NET,SN100 T31
EAN/GTIN:
     4014296972572
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm, Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, Sitzbezug hellrot.

Zwei Lehnenvarianten. Bezug schwer entflammbar. Punktsynchonmechanik.

Gestell in Graphitschwarz RAL 9011. Standardmäßig Rollen für weiche Böden. Pflegeleichter Stoffbezug. Rückenlehne mit schwarzer Netzbespannung. Sitzpolster aus Trevira CS - schwer entflammbar. Netzrückenlehne aus 100% Polyester. Sitzpolster erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Bandscheibensitz mit Knierolle, Sitzmechanik ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Rückenlehne über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung in Schwarz.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
hellrot
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, bandscheibendrehstuhl topstar ohne armlehnen, bandscheibendrehstuhl topstar, bandscheibendrehstuhl, Topstar, 941852 49, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 294,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 255,54*
€ 315,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.