Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Rollen, PU-Schaum, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl All-in-One
Arbeitsdrehstuhl All-in-One
Arbeitsdrehstuhl All-in-One
Arbeitsdrehstuhl All-in-One
Arbeitsdrehstuhl All-in-One
Artikel-Nr.:
     103-941762
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9643-2000
EAN/GTIN:
     4016849434612
Suchbegriffe:
Reinraumdrehstuhl
Reinraumstuhl
ergonomischer Bürostuhl
bimos reinraumstuhl schwarz
Arbeitsdrehstuhl All-in-One, mit Rollen, PU-Schaum, schwarz.

Die All-inclusive-Sitzlösung. Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung. Gesund und komfortabel sitzen in Betrieb und Büro.

Einer für alles Drei Gestell- und drei Bezugsvarianten sowie serienmäßige Ergonomiefunktionen machen diesen Stuhl zur kostengünstigen Lösung für Industrie, Werkstatt, Health Care sowie Forschung und Entwicklung. Komfort und Gesundheit Optimale Anpassung durch hohe Rückenlehne, Sitztiefeneinstellung, Komfortpolster sowie Ergonomie-Funktionen wie Synchrontechnik, Sitzneigungseinstellung, Gewichtsregulierung etc. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - PU-Schaum Extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, leicht zu reinigen. - Stoffbezug Hoher Sitzkomfort: atmungsaktiv und bequem. - Kunstlederbezug Bequem und leicht zu reinigen. Sitzfläche Breite x Tiefe 450 x 430 mm. Rückenlehnenhöhe 600 mm. Synchronmechanik Die Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich damit permanent den individuellen Bewegungen des Nutzers an. Der häufige Wechsel entspannt die gesamte Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert somit die Durchblutung.

Ergonomie: Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar. Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne. Ihr Vorteil: Sitzkomfort und Gesundheit für wenig Geld. Einsatz in Betrieb und Büro in nahezu allen Branchen möglich.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
450 - 620 mm
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Sitzbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 941762 49, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 264,44*
Lager 103
33
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 264,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 265,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,17*
€ 265,02*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 244,57*
€ 271,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,72*
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.