Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebord
Ablagebord
Artikel-Nr.:
     103-941523
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1000.12
EAN/GTIN:
     4040376830180
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 1000 mm.

Mit 3-seitigem Abrollrand.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Werktisch Ablage, rau arbeitstisch, werktisch ablage, arbeitstisch breite 100cm, RAU, 941523 49, Ablageboard, Ablagebord, Ablageborde, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,82*
€ 138,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 138,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 141,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 145,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 146,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,68*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,72*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,86*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.