Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg, HxBxT 395 x 376 x 300 mm, 8 Schubladen, Schubladen grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg
Artikel-Nr.:
     103-941274
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1380030814
EAN/GTIN:
     4009292808512
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 75 kg, HxBxT 395 x 376 x 300 mm, 8 Schubladen, Schubladen grau.

Gehäuse-Traglast 75 kg. Mit Vorrichtung für Wandmontage. Stahlrahmen-Gehäuse mit Stahl-Etagenböden.

Mit Vorrichtung für Wandmontage. Stahlrahmen-Gehäuse mit Stahl-Etagenböden in Lichtgrau RAL 7035. Pro Schublade wird ein Etikett mitgeliefert. Transparente Querteiler aus SAN (Styrol-Acrylnitril) und Schubladen-Auszugsstopp als Zubehör.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
395 mm
Gehäusebreite:
376 mm
Gehäusetiefe:
300 mm
Gehäusematerial:
Stahl, lackiert
Gehäusefarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamttraglast:
75 kg
Schubladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Schubladenfarbe:
eisengrau
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin mit 8 schubladen, 941274 49, Behälter, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Lagersystem, Lagersysteme, Magazin, Magazine, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.