Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 240 kg, HxBxT 862 x 600 x 417 mm, 48 Schubladen, Schubladen blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 240 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 240 kg
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 240 kg
Artikel-Nr.:
     103-941266
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1380064824
EAN/GTIN:
     4009292809526
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin, Gehäuse-Traglast 240 kg, HxBxT 862 x 600 x 417 mm, 48 Schubladen, Schubladen blau.

Gehäuse-Traglast 240 kg.

Ohne Vorrichtung für Wandmontage. Stahlrahmen-Gehäuse mit Stahl-Etagenböden in Lichtgrau RAL 7035. Pro Schublade wird ein Etikett mitgeliefert. Transparente Querteiler aus SAN (Styrol-Acrylnitril) und Schubladen-Auszugsstopp als Zubehör erhältlich.

Max. Traglast der Schubladen-Magazine mit Rollen: 150 kg pro Schubladen-Magazin.

Die Magazine sind auch mit Rollen lieferbar - bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Gehäusehöhe:
862 mm
Gehäusebreite:
600 mm
Gehäusetiefe:
417 mm
Gehäusematerial:
Stahl, lackiert
Gehäusefarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamttraglast:
240 kg
Schubladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Schubladenfarbe:
himmelblau
Anzahl Schubladen:
48 Stück
Schubladen-Anzahl/Größe:
48 Stk HxBxT 70x80x365 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 48 schubladen, 941266 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Lagersystem, Lagersysteme, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Magazin, Magazine, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,70*
€ 899,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,12*
€ 895,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,06*
€ 883,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,19*
€ 849,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.