Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Stahlblech, Volumen 35 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel
Artikel-Nr.:
     103-941141
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256102
EAN/GTIN:
     4055661014053
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Sicherheits-Entsorgungsbehälter mit selbstschließend Deckel, aus Stahlblech, Volumen 35 l.

Aus Stahlblech. Für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle. Durch TÜV nach FM-Kriterien geprüft, selbstschließender Deckel. Bodenbelüftung schützt vor Überhitzung und Selbstentzündung. Ansprechendes Design - Standsicher und robust.

Großer Handgriff zum einfachen Entleeren. Breites Pedal. Inklusive Sicherheitsaufkleber. Verzinkt und zusätzlich rot pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Volumen:
35 Liter
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Höhe:
490 mm
Für Medien:
für mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten getränkte Abfälle
Breite:
440 mm
Tiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbehälter Putzlappen, Sammelbehälter, Sicherheits-Entsorgungsbehälter, Sicherheits-Sammelbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, denios sicherheits-sammelbehälter 35 liter, entsorgungsbehälter putzlappen, sicherheitsbehälter rot, 941141 49, Abfallbehälter, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter für Lösungsmittel, Feuertrotz, Feuertrotze, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Putzwollekasten, Putzwollekästen, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
44
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 178,61*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,65*
€ 179,20*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 146,53*
€ 182,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,34*
€ 185,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.