Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer, 3-Bein-Gestell, für Volumen 120 l, mit Rollen, Höhe 1010 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell
Artikel-Nr.:
     103-941006
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     O010211
EAN/GTIN:
     8594168470314
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer, 3-Bein-Gestell, für Volumen 120 l, mit Rollen, Höhe 1010 mm.

Robuste, langlebige Stahlkonstruktion. Für 120-Liter-Säcke. Klemmring zur Sackbefestigung.

Mit 4 Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
1010 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
580 mm
Durchmesser:
340 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 941006 49, Abfallsackgestell, Abfallsackgestelle, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsackwagen, Abfallsammler, Abfallwagen, Müllbeutelständer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.