Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mehrzweck- und Garderobenschrank ,mit Kleiderstange, 6 Fächer, Breite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweck- und Garderobenschrank
Mehrzweck- und Garderobenschrank
Mehrzweck- und Garderobenschrank
Mehrzweck- und Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-940367
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     940367
EAN/GTIN:
     4061753010773
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Mehrzweck- und Garderobenschrank, mit Kleiderstange, 6 Fächer, Breite 600 mm, komplett lichtgrau.

Geschlossen lässt sich der Verschluss um 360° drehen - Aufbrechen durch Überdrehen ist nicht mehr möglich. Integrierter Türöffnungsbegrenzer. Belüftung durch Lochbilder in Türen und Rückwand.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Mit einem in der Tür integrierten und in das Gehäuse einlaufenden Profil verstärkt. Öffnungswinkel 100°. Serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegelverschluss (geeignet für Bügelschlösser Ø 6 - 8 mm). Serienmäßig mit bodenschonenden, verzinkten Schrankfüßen. Ohne Mehrpreis auch mit 100 mm hohem Sockel lieferbar. Schrankfüße und Sockel bis 10 mm höhenverstellbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Anzahl Fächer:
6 Stück
Anzahl Abteile:
2 Stück
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, EUROKRAFTpro, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,28*
€ 453,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.