Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband Breite 12 mm schwarz auf weiß, VE 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-931659
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Color-Farbband
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf weiß, VE 1 Stk.

Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite. Länge jeweils 7 m. Bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
7 m
Schriftbandfarbe:
schwarz auf weiß

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000; 1000 Plus; 2000; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; LABELMANAGER Labelmanager 100; LABELMANAGER Labelmanager 100 Plus; LABELMANAGER Labelmanager 100 Series; LABELMANAGER Labelmanager 120 P; LABELMANAGER Labelmanager 150; LABELMANAGER Labelmanager 160; LABELMANAGER Labelmanager 200; LABELMANAGER Labelmanager 210 D; LABELMANAGER Labelmanager 210 D + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 210 Series; LABELMANAGER Labelmanager 220 P; LABELMANAGER Labelmanager 260 P; LABELMANAGER Labelmanager 280; LABELMANAGER Labelmanager 280 + Softcase; LABELMANAGER Labelmanager 280 Series; LABELMANAGER Labelmanager 300; LABELMANAGER Labelmanager 350; LABELMANAGER Labelmanager 350 D; LABELMANAGER Labelmanager 350 Series; LABELMANAGER Labelmanager 360 D; LABELMANAGER Labelmanager 400; LABELMANAGER Labelmanager 420 P; LABELMANAGER Labelmanager 420 P + SoftCase; LABELMANAGER Labelmanager 420 Series; LABELMANAGER Labelmanager 450; LABELMANAGER Labelmanager 450 D; LABELMANAGER Labelmanager 450 Series; LABELMANAGER Labelmanager 500 TS; LABELMANAGER Labelmanager PC; LABELMANAGER Labelmanager PC-2; LABELMANAGER Labelmanager PnP; LABELPOINT Labelpoint 100; LABELPOINT Labelpoint 150; LABELPOINT Labelpoint 200; LABELPOINT Labelpoint 250; LABELPOINT Labelpoint 300; LABELPOINT Labelpoint 350; LABELWRITER Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO LW, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Farbband Nadeldrucker, Schriftband, Schriftbandkassette, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, schriftband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, dymo d1, beschriftungsband 12mmx4m, DYMO, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungen für Regale, Klebeetikett, Klebeetiketten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftbänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (47)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,71*
€ 12,16*
1
pro Stück
€ 3,80*
ab € 9,71*
€ 12,16*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 12,19*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 12,43*
Lager 103
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.