Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trapeztisch, Rundrohr kunststoffbeschichtet, 1400 / 700x700 mm, grau / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-930148
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  930148
EAN:  k.A.
Trapeztisch, Rundrohr kunststoffbeschichtet, 1400 / 700 x 700 mm, grau / grau

Für Kantinen, Veranstaltungsräume, Schulungsräume usw. Zu jeder Bestuhlung passend.

Gestell aus Rundrohr, Ø 38 mm. Kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Anthrazit RAL 7021oder Graubraun RAL 8019. Zarge 40 x 20 mm in Gestellfarbe.
Weitere Informationen:
Breite:700 mm
Form:Trapezform
Gestellausführung:Rundrohr, kunststoffbeschichtet
Gestellfarbe:lichtgrau RAL 7035
Höhe:720 mm
Länge:1400 mm
Plattenfarbe:grau
Plattenstärke:25 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Trapeztische
Weitere Suchbegriffe: Konferenztisch, Konferenztische, Besprechungstisch, Besprechungstische, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Pausentisch, Pausentische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 16 Tage Frei Haus € 205,76*
Kaiser_Kraft 16 Tage Frei Haus € 213,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  213,00* €  253,47 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG