Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahldraht-Gitterregale, verchr., FL 150 kg, 910x360, Anbauregal, H 2180mm, 6 FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-929878
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  929878
EAN:  k.A.
Stahldraht-Gitterregale, verchromt, Fachlast 150 kg, BxT 910 x 360 mm, Anbauregal, Höhe 2180 mm, 6 Fachböden

Profi-Qualität für höchste Ansprüche - stets glänzend, stets pflegeleicht, stets einsehbar von allen Seiten. Kein 'Memory-Effekt' bei kurzzeitiger starker Belastung, da Fachböden aus Stahldraht. Schlag- und kratzfest, rostfrei, beständig gegen Öle, Fette sowie viele Laugen und Säuren. Unendlich ausbaubar, geeignet auch als Raumteiler, sowie zur attraktiven Warenpräsentation.

Optimale Raumausnutzung durch den Bau von Anbau- oder Eck-Regalen mittels S-Haken. Jeweils 2 S-Haken pro Boden im Lieferumfang der Anbauregale sowie der Zusatzfachböden enthalten. Beim Einsatz der S-Haken reduziert sich die Fachlast auf 100 kg. Werkzeuglos aufbaubar und vielseitig einsetzbar - in Lagerräumen, Archiven, Büros, Läden. Lediglich zur Befestigung der Ausgleichsschrauben ist ein Gummihammer nötig. Mobil durch Lenkrollen mit oder ohne Stopp (siehe Zubehör). Rollen vergrößern die Regalhöhe um 140 mm. Gitterböden Im feinstufigen 25-mm-Raster höhenverstellbar, aus 4,7 mm (Fachlast 150 kg) oder 6,2 mm (Fachlast 250 kg) starkem Stahldraht, 3-fach vernickelt und chromatiert. Regalpfosten, Ø 25 mm 2-teilig - leichte Montage durch Ineinanderschrauben. 3-fach vernickelt und chromatiert. Inkl. Abschlusskappen, sowie Ausgleichsschrauben, um Bodenunebenheiten bis zu 20 mm auszugleichen. Die Pfosten von 2 Regalen können mittels Verbindungsklammern (Zubehör 'Pfosten-Verbindungsklammern') verbunden werden. Dadurch entsteht ein Regalabstand von 15 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Böden:
6 Stk
Bodenbreite:
910 mm
Bodentiefe:
360 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast max.:
1500 kg
Gesamthöhe:
2180 mm
Konstruktion:
gesteckt und geschraubt
Material:
Stahldraht, verchromt
Regalart:
Anbauregal
Traglast pro Lenkrolle:
75 kg
... > Regale > Schraubregale > Stahldraht-Gitterregale
Weitere Suchbegriffe: Regalsysteme, Regale, Lagerregale, Schraubregal, Schraubregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 130,70*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 135,30*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG