Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kragarm-Komplettregale, H 2700mm, mittelschwer, 1seitig, L 3100mm,T 500mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-929427
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  929427
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kragarmregal
Regal
Kragarm-Komplettregale, Ständerhöhe 2700 mm, mittelschwere Bauart, einseitig, Länge 3100 mm, Tiefe 500 mm, einseitig, grau

Ständerabstand 1000 mm. Bestehend aus Ständer, Kragarme für Langgutlagerung, Horizontalverbinder, Dübel und Unterlegebleche. Die in der Tabelle genannte Anzahl Lagerebenen versteht sich einschließlich der Lagerebene auf den Ständerfüßen. Einseitige Komplettregale mit Abrollsicherung für Kragarme und Ständerfüße. Für doppelseitige Komplettregale bitte extra bestellen (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Anzahl Regalständer:
4 Stk
Ausstattung Kragarmregale:
mit Kragarmen
Bauart Kragarmregale:
mittelschwere Bauart
Farbe:
grau
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Regalart:
Regalkombination
Regalausführung:
einseitig
Ständerhöhe:
2700 mm
Traglast gesamt, einseitig:
8380 kg
... > Regale > Kragarm- und Reifenregale > Kragarmregale
Weitere Suchbegriffe: Regale, Langgutregal, Langgutregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
Frei Haus
€ 1.415,19*
Kaiser_Kraft
7 Tage
Frei Haus
€ 1.465,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,00*
€ 1.743,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG