Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelboden für Ständerfüße, Ständerabstand 1000 mm, Tiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelboden für Ständerfüße
Sockelboden für Ständerfüße
Sockelboden für Ständerfüße
Artikel-Nr.:
     103-929262
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929262
EAN/GTIN:
     4061753069184
Suchbegriffe:
Kragarmregal Sockelboden
Kragarmregalsockelboden
Sockelboden für Kragarmregal
Sockelboden
Sockelboden für Ständerfüße, Ständerabstand 1000 mm, Tiefe 600 mm.

Verzinkt mit hinterer Aufkantung in Höhenrichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Nutztiefe:
600 mm
Für Ständerabstand:
1000 mm
Traglast:
370 kg
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal sockelboden, eurokraft pro, 929262 49, Sockel, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.