| |
|
| Artikel-Nr.: 103-928920 Herst.-Nr.: 928920 EAN/GTIN: 4061753063595 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Steckregal, Tiefe 800 mm, Traversenlänge 1800 mm, Höhe 2500 mm, Grundregal, enzianblau RAL 5010.
Mit fertig montierten verzinkten Stützrahmen. Längstraversen in hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Einlegeböden verzinkt.
Verzinkte Stützrahmen , fertig montiert. Stützenbreite 70 mm. Fachebenen komplett. Traversen aus Kastenprofil. Fachebenen im 50-mm-Raster höhenverstellbar. Längstraversen mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in Grün RAL 6011, Rot RAL 3000 oder Enzianblau RAL 5010. Einlegeböden verzinkt.
Fachlast max.: Mit Böden 1500 kg. Ohne Böden 2300 kg. Feldlast max.: 8000 kg. Regalhöhe max.: 4700 mm. Fachbreite max.: 2700 mm. Fachtiefe max.: 1100 mm.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Traversen / Fachebenen sind bei Einhaltung der max. Stützrahmenbelastung von 8000 kg möglich. Achtung: Jedes Regalfeld muss mindestens 2 Fachböden enthalten. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Fachlast: | 1000 kg | Feldlast: | 8000 kg | Regalhöhe: | 2500 mm | Konstruktion: | gesteckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, eurokraft schwerlast-rohrregal grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal 80 cm tief, eurokraft pro, 928920 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Großfachschwerlastregal, Großfachschwerlastregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Schwerlaststeckregalsystem, Schwerlaststeckregalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregal, Steckregale, Weitspannregal, Weitspannregale |
| | |
| |