Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Mobilzaun - Komplett-Paket, H 2000mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilzaun - Komplett-Paket
Artikel-Nr.:  103-927905
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  927905
EAN/GTIN:  k.A.
Mobilzaun - Komplett-Paket, Höhe 2000 mm, feuerverzinkt

Komplett feuerverzinkt. Minutenschnell aufgestellt und abgebaut. Die Zaunfelder sind frei in den Halterungen beweglich, somit ist jede Winkelstellung möglich.

Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter. Standrohr-Ø 41,5 mm, oberes und unteres Querrohr je Ø 26,9 mm. Vergitterung aus Rundstahl, Ø ca. 4 mm. Maschenweite bei Höhe 1,20 m: 105 x 480 mm, bei Höhe 2,00 m: 105 x 290 mm. Komplett-Paket Bestehend aus: 3 Wandelemente BxH 3500 x 2000 mm 1 Ausgleichselement BxH 2200 x 2000 mm 1 Türelement inklusive Türverbindungsteil 5 Bauzaunfüße aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Lieferumfang:
3 Wandelemente 3500 x 2000 mm, 1 Ausgleichselement 2200 x 2000 mm, 1 Türelement mit Verbindungsteil, 5 Kunststofffüße
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
... > Außenanlagen > Absperrungen > Mobilzäune
Weitere Suchbegriffe: Zaun, Zaunsystem, Zaunsysteme, Absperrung, Absperrungen, Sperrgitter, Absperrgitter, Schutzgitter
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
9 Tage
ab € 355,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,97*
€ 423,60
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG