Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal, Stahl, mit 21 Fächern, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroregal, Stahl
Büroregal, Stahl
Büroregal, Stahl
Büroregal, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-927632
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-410
EAN/GTIN:
     4025314774863
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Büroregal, Stahl, mit 21 Fächern, HxBxT 1950 x 930 x 400 mm.

Mit 21 Fächern - ideal für DIN A4. Stahlgehäuse und Fachböden in Lichtgrau RAL 7035. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar. Anlieferung erfolgt montiert.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Produkttyp:
Büroregale
Anzahl Fachböden:
18 Stück
Fachbodenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, C+P, 927632 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,09*
€ 512,39*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 413,70*
€ 512,97*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 427,27*
€ 521,84*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 452,87*
€ 533,45*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,39*
€ 686,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,39*
€ 609,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,53*
€ 587,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,09*
€ 518,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10035
ab € 415,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10034
ab € 414,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.