Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Etagenwagen, Tragfähigkeit 150 kg, Ladefläche LxB 770 x 425 mm, 2 Etagen, Etagenhöhen 240 / 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Etagenwagen, Tragfähigkeit 150 kg
Büro-Etagenwagen, Tragfähigkeit 150 kg
Büro-Etagenwagen, Tragfähigkeit 150 kg
Artikel-Nr.:
     103-927581
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0653
EAN/GTIN:
     4050558001321
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
ebinger etagenwagen
etagenwagen
Büro-Etagenwagen, Tragfähigkeit 150 kg, Ladefläche LxB 770 x 425 mm, 2 Etagen, Etagenhöhen 240 / 750 mm.

Tragfähigkeit 150 kg. Obere Etage mit 140 mm hoher Umrandung verhindert das Abrutschen von Kleinteilen. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Rohrrahmen, Gitterwände und Vierkant-Verbindungsrohre pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001, Seidenglanz. Etagen aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Bürowagen mit 2 feststellbaren Lenkrollen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
770 mm
Ladeflächenbreite:
425 mm
Länge:
830 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
960 mm
Etagenhöhen:
240 / 750 mm
Weitere Suchbegriffe: 927581 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowagen, Bürowägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Laborwagen, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,53*
€ 625,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,45*
€ 616,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.