Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 250 kg, HxBxT ausgeklappt 1190x660x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-927402
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  927402
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 250 kg, HxBxT ausgeklappt 1190 x 660 x 650 mm

Ideal für den Außendienst zum Transport schwerer Werkzeugtaschen, Ersatzteile, Präsentationsmaterial sowie für weitere tausend Einsatzmöglichkeiten. Super robuste Ausführung mit Luftreifen für komfortablen und ruhigen Lauf. Stabiler Aluminium-Teleskoprahmen mit geringstem Verzug für sicheres Fahren. Rahmen öffnet sich per Knopfdruck. Entfaltung von Schaufel und Rädern mit einer Handbewegung. Solider, gewölbter Bügelgriff.
Weitere Informationen:
Breite:
660 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gewicht:
12,6 kg
Material Klappschaufel:
Aluminium
Radausführung:
Luftreifen
Radbreite:
70 mm
Raddurchmesser:
220 mm
Schaufelbreite:
660 mm
Schaufeltiefe:
465 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Klappbare Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Eurokraft, Rollkarre, Rollkarren, Ladekarre, Ladekarren, Karren, Karre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 187,22*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 193,80*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG