Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 50 kg, HxBxT ausgeklappt 1030x390x430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-927400
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  927400
EAN:  k.A.
Transportkarre klappbar, Tragfähigkeit 50 kg, HxBxT ausgeklappt 1030 x 390 x 430 mm

Ideal für den Außendienst zum Transport schwerer Werkzeugtaschen, Ersatzteile, Präsentationsmaterial sowie für weitere tausend Einsatzmöglichkeiten. Kleine und extrem leichte Aluminium-Transportkarren in exzellenter Verarbeitung. Schnell einsatzbereit - Räder und Schaufel schwenken gleichzeitig aus. Spurlose Polymerbereifung, Spanngurtsystem zum Fixieren der Ladung. Passt zusammengeklappt in jede Nische - auch im Auto.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gewicht:
3,2 kg
Material Klappschaufel:
Aluminium
Radausführung:
Vollgummi pannensicher
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
127 mm
Schaufelbreite:
390 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
... > Transportgeräte > Sack- und Stapelkarren > Klappbare Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Ladekarren, Karren, Karre
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 58,45*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 60,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG