Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, gelborange RAL 2000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927140
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927140
EAN/GTIN:
     4052462014688
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter 500l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, gelborange RAL 2000.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461. Öffnung 25 x 250 mm. Schieber per Hand zu betätigen.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.50 m³
Traglast:
750 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1025 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
92 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927140 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,42*
€ 801,80*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,24*
€ 801,82*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,41*
€ 843,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,89*
€ 846,34*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,01*
€ 1.142,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,79*
€ 1.359,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,55*
€ 1.352,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,13*
€ 1.305,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,59*
€ 1.275,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,01*
€ 1.244,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.