Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silobehälter mit stirnseitiger Klappe, TL 1000kg, Volumen 0,75m³, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-927130
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  927130
EAN:  k.A.
Silobehälter mit stirnseitiger Klappe, Traglast 1000 kg, Volumen 0,75 m³, rot RAL 3000

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Farbig lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln. Öffnung 1050 x 650 mm.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
0,75 m³
Breite:
1000 mm
Einfahrtaschenmaße:
600 / 200 / 80 mm
Farbe:
rot RAL 3000
Höhe:
1170 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
lackiert
Traglast:
1000 kg
... > Großbehälter > Silobehälter und BIG-BAG-Handling > Silobehälter
Weitere Suchbegriffe: Stahlblechbehälter, Behälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stapleranbaugerät, Schüttguttransportbehälter, Schüttgutkippbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 888,72*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 920,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,00*
€ 1.094,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG