Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitiger Klappe, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927126
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927126
EAN/GTIN:
     4052462014527
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter 500l
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,50 m³, mit stirnseitiger Klappe, lichtblau RAL 5012.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461. Öffnung 1050 x 650 mm. Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.50 m³
Traglast:
750 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
935 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
103 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927126 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,56*
€ 988,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,49*
€ 988,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,31*
€ 1.034,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,46*
€ 1.043,81*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,33*
€ 1.487,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,05*
€ 1.769,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,69*
€ 1.752,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,57*
€ 1.694,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,59*
€ 1.659,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,33*
€ 1.624,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.